Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BS170 D26Z N CHANNEL MOSFET, 60V, 500mA, TO-92, FUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2364775
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BS170 D26Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Transistormontage: Through Hole
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.1 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 1.2 ohm
  • Bauform - Transistor: TO-92
  • Produktpalette: -
  • Dauer-Drainstrom Id: 500 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Verlustleistung: 830 mW
  • Kanaltyp: N Channel
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: mosfet to-92, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BS170 D26Z, 2364775, 236-4775
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,0782*
    € 0,1174*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,121*
    € 0,268*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,132*
    € 0,273*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,19*
    € 0,45*
    1 Tag
    4621
    5
    € 14,99*
    ab € 0,146*
    € 0,598*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,1174*
    € 0,13971
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1059*
    € 0,12602
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0956*
    € 0,11376
    pro Stück
    ab 32000 Stück
    € 0,0903*
    € 0,10746
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0872*
    € 0,10377
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0782*
    € 0,09306
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 469,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    575200B00000G
    ab € 1,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.