Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 575200B00000G KÜHLKÖRPER, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822615
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     575200B00000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.72 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 15.29 mm
  • Wärmewiderstand: 60 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.6 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 18.29 mm
  • Außenlänge - imperial: -
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-92
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, 575200B00000G, 2822615, 282-2615
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    3024
    € 25,00*
    ab € 1,99*
    € 2,53*
    Lager 139
    21238
    1
    € 14,99*
    ab € 2,38*
    € 7,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.