Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI J175 D26Z TRANSISTOR, JFET, 30V, -60mA, TO-92-3, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2345510
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     J175 D26Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Bauform - Transistor: TO-92
  • Gate/Source-Durchbruchspannung, max.: 30 V
  • Kanaltyp: P Channel
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Sperrspannung, max.: 6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Drainstrom bei Gate-Nullspannung, max.: -60 mA
  • Anzahl der Pins: 3 Pin
  • Produktpalette: -
  • Transistormontage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, onsemi transistor, jfet, transistor to-92, Dioden, FETs, Gleichrichter, JFETs, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, J175 D26Z, 2345510, 234-5510
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,122*
    € 0,156*
    2 Tage
    5367
    5
    € 14,99*
    ab € 0,189*
    € 0,80*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,202*
    € 0,815*
    2 Tage
    1295
    10
    € 5,95*
    ab € 0,81*
    € 1,43*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    575200B00000G
    ab € 1,98*
    Zubehör
    Multicomp
    MPX05GFNB
    ab € 0,0549*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.