Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI J175-D26Z TRANSISTOR, JFET, 30V, -0.06A, TO-92-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2322634
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     J175-D26Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
Gate/Source-Durchbruchspannung, max.: 30 V
  • Gate-Source-Sperrspannung, max.: 6 V
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-92
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Drainstrom bei Gate-Nullspannung, max.: -60 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, onsemi transistor, jfet, transistor to-92, Dioden, FETs, Gleichrichter, JFETs, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, J175-D26Z, 2322634, 232-2634
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,122*
    € 0,156*
    Lager 139
    5367
    5
    € 14,99*
    ab € 0,189*
    € 0,80*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,202*
    € 0,815*
    2 Tage
    1295
    10
    € 5,95*
    ab € 0,80*
    € 1,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    575200B00000G
    ab € 1,99*
    Zubehör
    Multicomp
    MPX05GFNB
    ab € 0,0544*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.