Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPX05GFNB MONTAGESCHEIBEN FÜR TRANSISTOREN PK100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-519972
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPX05GFNB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Kühlkörperbefestigung
Kühlung
Wärmemanagement
Produktpalette: Multicomp Pro Transistor Pad
  • Zur Verwendung mit: TO-92-Gehäuse
  • Außenbreite: 7.11 mm
  • Außenlänge: 3.81 mm
  • Befestigungsart: Transistor-Montagepad
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MPX05GFNB, 519972, 519-972
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0546*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1752*
    € 0,20849
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,1349*
    € 0,16053
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1208*
    € 0,14375
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 0,0998*
    € 0,11876
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0859*
    € 0,10222
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0729*
    € 0,08675
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0546*
    € 0,06497
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.