Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE MINISMDC050F-2 SICHERUNG, PTC RESET, 24V, 500mA, 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1973603
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MINISMDC050F-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.15 s
  • Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Haltestrom: 500 mA
  • PPTC-Bauform: 1812 (4532 Metric)
  • Nennspannung: 24 VDC
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Auslösestrom: 1 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, auto sicherung 100 a, mf-r sicherung, auto sicherung littelfuse, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, MINISMDC050F-2, 1973603, 197-3603
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,15*
    € 0,194*
    1 Tag
    8832
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,165*
    € 0,595*
    2
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,72*
    € 2,60*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 388,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    MINISMDC075F/24-2.
    ab € 0,639*
    Zubehör
    Littelfuse
    MINISMDC075F-2
    ab € 0,165*
    Zubehör
    Littelfuse
    MINISMDC075F/24-2
    ab € 0,256*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.