Kfz-Sicherung, Typ=CF100, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58...
Kfz-Sicherung, Typ=155.0892.6101, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-999, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=2 kA, Breite=20 mm, Höhe=11.5 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-999, Nennspannung...
Produktpalette: AEL Sicherungsstrom: 100 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 82mm x 22mm x 10.5mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
KFZ-Flachsicherung 100A 32V 61616Hochstromsicherungen werden zwischen Batterie und Aggregat (z.B. Anlasser, Lichtmaschine, Klimaanlage, Hydaulikpumpe) eingebaut und schützen den Hauptverbraucher se...
Hansor AMP-M100 Maxi Flachsicherung 100 A Violett 1 St. Maxi - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J1888, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilind...
KFZ-Flachsicherung Midi Hochstromsicherungen werden zwischen Batterie und Aggregat (z.B. Anlasser, Lichtmaschine, Klimaanlage, Hydaulikpumpe) eingebaut und schützen den Hauptverbraucher selbst oder...