Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE MINISMDC075F/24-2. SICHERUNG, PTC RESET, 24V, 750mA, 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2078365
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MINISMDC075F/24-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Haltestrom: 750 mA
  • Auslösestrom: 1.5 A
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • SVHC: To Be Advised
  • PPTC-Bauform: 1812 (4532 Metric)
  • Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Series
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Zeit zur Auslösung: 0.3 s
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, MINISMDC075F/24-2., 2078365, 207-8365
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,649*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC36218
    ab € 0,105*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.