Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 1.5A, 24V dc 0.3s 0.75A 40 A max. 3.41mm 4.83mm 1.46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8675261
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MINISMDC075F/24-2
EAN/GTIN:
     5059041758147
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Auslösestrom = 1.5A
Betriebsspannung = 24V dc
Auslösezeit = 0.3s
Haltestrom = 0.75A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 3.41mm
Höhe = 4.83mm
Breite = 1.46mm
Klemmenmaterial = Zinn
Minimaler Widerstand = 0.09Ω
Maximaler Widerstand = 290mΩ
Leistungsverlust = 0.8W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Gehäusegröße = 1812
Betriebstemperaturbereich = –40 → +85 °C

Serie Polyswitch Mini SMDC. Die TE PolySwitch SMD-Geräte Serie miniSMD sind ein effektiver Stromkreisschutz für Anwendungen in Computer-, Unterhaltungselektronik-, Multimedia-, tragbaren und Kfz-Elektronik-Anwendungen. Halogenfrei Nennströme von 0,05 bis 3 A Nennspannungen von 6 V für Computer- und elektronische Anwendungen bis 60 V für Telekommunikationsanwendungen Geringer Platzbedarf Schnelle Zeit bis zur Auslösung Kleinwiderstand CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1.5A
Betriebsspannung:
24V dc
Auslösezeit:
0.3s
Haltestrom:
0.75A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
3.41mm
Höhe:
4.83mm
Breite:
1.46mm
Klemmenmaterial:
Zinn
Minimaler Widerstand:
0.09Ω
Maximaler Widerstand:
290mΩ
Leistungsverlust:
0.8W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Gehäusegröße:
1812
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, auto sicherung 40a, mf-r sicherung, auto sicherung littelfuse, 8675261, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, MINISMDC075F242, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1500
€ 25,00*
ab € 0,326*
€ 0,396*
1 Tag
16104
1
€ 14,99*
ab € 0,256*
€ 1,02*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 1,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
MINISMDC075F-2
ab € 0,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.