Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 1A, 24V dc 0.15s 0.5A 100 A max. 4.73mm 0.62mm 3.41mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5177111
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MINISMDC050F-2
EAN/GTIN:
     5059041907095
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Auslösestrom = 1A
Betriebsspannung = 24V dc
Auslösezeit = 0.15s
Haltestrom = 0.5A
Maximaler Strom = 100 A
Länge = 4.73mm
Höhe = 0.62mm
Breite = 3.41mm
Minimaler Widerstand = 0.15Ω
Maximaler Widerstand = 1Ω
Leistungsverlust = 0.8W
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Betriebstemperaturbereich = Maximaltemperatur von +85 °C

Serie Polyswitch Mini SMDC. Die TE PolySwitch SMD-Geräte Serie miniSMD sind ein effektiver Stromkreisschutz für Anwendungen in Computer-, Unterhaltungselektronik-, Multimedia-, tragbaren und Kfz-Elektronik-Anwendungen. Halogenfrei Nennströme von 0,05 bis 3 A Nennspannungen von 6 V für Computer- und elektronische Anwendungen bis 60 V für Telekommunikationsanwendungen Geringer Platzbedarf Schnelle Zeit bis zur Auslösung Kleinwiderstand CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1A
Betriebsspannung:
24V dc
Auslösezeit:
0.15s
Haltestrom:
0.5A
Maximaler Strom:
100 A
Länge:
4.73mm
Höhe:
0.62mm
Breite:
3.41mm
Minimaler Widerstand:
0.15Ω
Maximaler Widerstand:
Leistungsverlust:
0.8W
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Betriebstemperaturbereich:
Maximaltemperatur von +85 °C
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, auto sicherung 100 a, mf-r sicherung, auto sicherung littelfuse, 5177111, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, MINISMDC050F2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,15*
€ 0,194*
1 Tag
8832
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,595*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,72*
€ 2,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
MINISMDC075F/24-2.
ab € 0,639*
Zubehör
Littelfuse
MINISMDC075F-2
ab € 0,165*
Zubehör
Littelfuse
MINISMDC075F/24-2
ab € 0,256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.