Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3540S-1-501L. Wirewound Potentiometer, Power Rating:2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1358495
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3540S-1-501L.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: 3540 Series
  • Produktlänge: 39.67 mm
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • SVHC: Lead
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Produktbreite: -
  • Bahnwiderstand: 500 ohm
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Potentiometer: Precision
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Produkthöhe: -
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, wendelpotentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 3540S-1-501L., 1358495, 135-8495
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 20,48*
    € 23,48*
    1
    € 6,90*
    ab € 19,33*
    € 29,12*
    10
    € 6,90*
    ab € 29,00*
    € 33,75*
    1 Tag
    87
    1
    € 14,99*
    ab € 19,95*
    € 46,42*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 23,50*
    € 48,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,09*
    € 57,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,72*
    € 55,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,35*
    € 49,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,15*
    € 45,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,52*
    € 44,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,36*
    € 32,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,51*
    € 31,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,50*
    € 31,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,50*
    € 27,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    KX0607
    ab € 4,01*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0608
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0606
    ab € 3,79*
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 8,94*
    Zubehör
    TT-BI Technologies
    2696
    ab € 8,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.