Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IRLZ44PBF N CHANNEL MOSFET, 60V, 50A, TO-220, Tran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1351235
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRLZ44PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Dauer-Drainstrom Id: 50 A
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Kanaltyp: N Channel
  • Bauform - Transistor: TO-220
  • MSL: -
  • SVHC: Lead
  • Rds(on)-Prüfspannung: 5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.028 ohm
  • Transistormontage: Through Hole
  • Produktpalette: -
  • Verlustleistung: 150 W
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, IRLZ44PBF, 1351235, 135-1235
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,80*
    € 1,08*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,71*
    € 1,72*
    2 Tage
    14
    1
    € 14,99*
    ab € 1,004*
    € 3,10*
    Lager 139N
    4
    1
    € 25,00*
    ab € 1,43*
    € 3,56*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,56*
    € 4,2364
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,90*
    € 3,451
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    STP55NF06
    ab € 0,37*
    Ähnlich
    Vishay
    IRFZ44RPBF
    ab € 0,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.