Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STE53NC50 MOSFET, N-KANAL, SOT-227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9946390
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STE53NC50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.08 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Modul
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 53 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: ISOTOP
  • Drain-Source-Spannung Vds: 500 V
  • Verlustleistung: 460 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3 V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, Schalttransistor, Transistor, stm mosfet, motor controller ic, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STE53NC50, 9946390, 994-6390
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 35,51*
    € 42,92*
    1
    € 5,90*
    ab € 23,99*
    € 45,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 30,61*
    € 49,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,47*
    € 58,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,17*
    € 57,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,47*
    € 50,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,50*
    € 45,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,64*
    € 42,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,92*
    € 41,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,22*
    € 40,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,61*
    € 36,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.