Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 02191.25MXABP FEINSICHERUNG, VERZÖGERUNG, 1.25A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9922466
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     02191.25MXABP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 219XA Series
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 1.25 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 150 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 02191.25MXABP, 9922466, 992-2466
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 5,77*
    € 7,28*
    Lager 139
    102
    1
    € 14,99*
    ab € 9,19*
    € 19,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    FX0321
    ab € 0,85*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0380
    ab € 2,23*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0330
    ab € 2,78*
    Zubehör
    Littelfuse
    01110501Z
    ab € 0,0732*
    Zubehör
    Littelfuse
    05200003Z
    ab € 0,959*
    Zubehör
    Littelfuse
    64900001039
    ab € 0,564*
    Zubehör
    Littelfuse
    01000056Z
    ab € 0,15*
    Zubehör
    Multicomp
    HTC210M
    ab € 37,03*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH04
    ab € 1,57*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH05
    ab € 1,27*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH12
    ab € 2,24*
    Zubehör
    Littelfuse
    01110005MR
    ab € 0,0486*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.