Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 02133.15MXP FEINSICHERUNG, VERZÖGERUNG, 3.15A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9922296
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     02133.15MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 213 Series
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 3.15 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 02133.15MXP, 9922296, 992-2296
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,393*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    FX0321
    ab € 0,85*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0380
    ab € 2,22*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0330
    ab € 2,76*
    Zubehör
    Littelfuse
    01110501Z
    ab € 0,0732*
    Zubehör
    Littelfuse
    05200003Z
    ab € 0,959*
    Zubehör
    Littelfuse
    64900001039
    ab € 0,564*
    Zubehör
    Littelfuse
    01000056Z
    ab € 0,149*
    Zubehör
    Multicomp
    HTC210M
    ab € 37,05*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH04
    ab € 1,56*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH05
    ab € 1,27*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH12
    ab € 2,20*
    Zubehör
    Littelfuse
    01110005MR
    ab € 0,0487*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.