Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO LED-10X3 LED HALTER,RUND,5MM,3 PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9555404
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     LED-10X3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
led halter
Höhe: 11.5 mm
  • Produktpalette: LED Holder
  • Außendurchmesser: 7.4 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon (Polyamid)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LED-Abstandhalter, LED-Produkte, Optoelektronik, MULTICOMP PRO, LED-10X3, 9555404, 955-5404
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0466*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1749*
    € 0,20813
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1502*
    € 0,17874
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1168*
    € 0,13899
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0674*
    € 0,08021
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0608*
    € 0,07235
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0587*
    € 0,06985
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HLMP-4000
    ab € 0,26*
    Zubehör
    Dialight
    521-9450F
    ab € 0,51*
    Zubehör
    Kingbright
    L-59SURKCGKC
    ab € 0,127*
    Zubehör
    Kingbright
    L-59EGC
    ab € 0,112*
    Zubehör
    Kingbright
    L-59EYC
    ab € 0,244*
    Zubehör
    Multicomp
    MCL059PURGW
    ab € 0,1006*
    Zubehör
    Multicomp
    MCL059YGW
    ab € 0,114*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.