Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED mehrfarbig Rot, Grün Rund 5 mm 150 mcd 24 ° 30 mA, 25 mA 2 V, 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2888805-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-59EGC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
Kingbright LED mehrfarbig Rot,Grün Rund 5 mm 150 mcd 24 ° 30 mA,25 mA 2 V,2.2 V

Kingbright L-59EGC 5mm Red /Green LED Tricolour Clear

Ausstattung:
Uniform light output
Low power consumption
Solid state reliability
Kingbright L-59XXC series


Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 24 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V,2.2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA,25 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Rot,Grün · Lichtstärke I(V): 150 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: L-59EGC · Wellenlänge: 625 nm,565 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Grün
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
625 nm | 565 nm
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
30 mA | 25 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V | 2.2 V
Lichtstärke I(V):
150 mcd
Abstrahlwinkel:
24 °
Typ:
L-59EGC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, L-59EGC, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
1000
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,179*
10
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,238*
25
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,256*
500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,30*
Lager 102
420
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,37*
Zubehör
Multicomp
CLF280CTP
ab € 0,457*
Zubehör
Multicomp
LED-13
ab € 0,0431*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.