Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Rot/Gelb 2,5 V, 24°, 3-Pin 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Rot/Gelb 2,5 V, 24°, 3-Pin 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651574
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-59EYC
EAN/GTIN:
     5059041983310
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot/Gelb
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 80 mcd, 200 mcd
Anzahl der Pins = 3
Betrachtungswinkel = 24°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 588 / 617 nm
Linsenfarbe = Klar

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 5 mm. Diese Familie von LEDs von Kingbright ist in 5 mm (T-1 3/4) durchkontaktierten Gehäusen untergebracht. Erhältlich in verschiedenen Farboptionen, haben diese LEDs entweder diffuse oder wasserklare Linsentypen. Diese LEDs bieten niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer in einem robusten und zuverlässigen Gehäuse.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot/Gelb
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
80 mcd, 200 mcd
Anzahl der Pins:
3
Betrachtungswinkel:
24°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
588 / 617 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1651574, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L59EYC, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5805
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,244*
€ 0,639*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 144,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,37*
Zubehör
Multicomp
LED-16X3
ab € 0,052*
Zubehör
Multicomp
LED-5SX3
ab € 0,0434*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.