Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MCL4148-TR DIODE, 0.2A, 100V, MICROMELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9550089
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MCL4148-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: MCL41
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: MicroMELF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, MCL4148-TR, 9550089, 955-0089
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    12500
    € 25,00*
    ab € 0,0193*
    € 0,0352*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0406*
    € 0,1518*
    Lager 139
    1383673
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0277*
    € 0,3061*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3061*
    € 0,36426
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2259*
    € 0,26882
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0933*
    € 0,11103
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0841*
    € 0,10008
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0619*
    € 0,07366
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0406*
    € 0,04831
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0371*
    € 0,04415
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0349*
    € 0,04153
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0277*
    € 0,03296
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,5305* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 353,60*
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    ab € 133,30*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.