Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MCL4148-TR SWITCHING DIODE 100V150mA MICROMELF, FUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2524634
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MCL4148-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
Qualifikation: -
  • Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Sperrverzögerungszeit: 8 ns
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Bauform - Diode: MicroMELF
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, MCL4148-TR, 2524634, 252-4634
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    12500
    € 25,00*
    ab € 0,0193*
    € 0,0353*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0407*
    € 0,152*
    1 Tag
    1395095
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0276*
    € 0,3073*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12500 Stück
    € 0,0353*
    € 0,04201
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0305*
    € 0,0363
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0244*
    € 0,02904
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 12500 Stück ( entspricht € 441,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 334,81*
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    ab € 133,53*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.