Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PBLS4003Y,115 SCHALTTRANSISTOR, SOT-363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8736030
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBLS4003Y,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN, PNP
  • Verlustleistung, NPN: 200 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Verlustleistung, PNP: 200 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 200 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: -
  • Übergangsfrequenz, PNP: 300 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 40 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 500 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 40 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 500 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 200 hFE
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PBLS4003Y,115, 8736030, 873-6030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0741*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3757*
    € 0,44708
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1825*
    € 0,21718
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1729*
    € 0,20575
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1327*
    € 0,15791
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,098*
    € 0,11662
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0882*
    € 0,10496
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0741*
    € 0,08818
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,81*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.