Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 38 042 3001 STIFTEINSATZ HAN K 6/36 SCHRAUBVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-728500
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 38 042 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakte
  • Produktpalette: Han-Com
  • Größe Rechteckgehäuse: 16B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 40 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 09 38 042 3001, 728500, 728-500
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 15,67*
    € 21,31*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 15,82*
    € 21,42*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 15,467*
    € 21,5169*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 16,60*
    € 22,30*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 39,52*
    € 56,82*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,82*
    € 67,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,26*
    € 62,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,67*
    € 57,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,97*
    € 55,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,45*
    € 55,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,00*
    € 52,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,12*
    € 51,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,24*
    € 50,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,52*
    € 47,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 38 042 3101
    ab € 15,59*
    Zubehör
    Harting
    09 30 016 0302
    ab € 10,92*
    Zubehör
    Harting
    09 30 016 0307
    ab € 9,84*
    Zubehör
    Harting
    09 30 016 0306
    ab € 13,1112*
    Zubehör
    Harting
    09 32 000 6105
    ab € 0,8968*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6104
    ab € 0,1384*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6105
    ab € 0,143*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6205
    ab € 0,161*
    Zubehör
    Harting
    09 32 000 6104
    ab € 0,9385*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6220
    ab € 0,1524*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 611400
    ab € 3,91*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6204
    ab € 4,21*
    Zubehör
    Harting
    09 30 016 0301
    ab € 9,2052*
    Zubehör
    Harting
    09 30 016 0260
    ab € 17,7843*
    Zubehör
    Harting
    19 30 016 0527
    ab € 11,0114*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.