Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han E-Kontaktbuchse-c Ag 0,5 mm² / AWG 20 09 33 000 6220 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749455-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 6220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Han E-Kontaktbuchse-c Ag 0,5 mm² / AWG 20 09 33 000 6220 Harting Inhalt: 1 St.

Han E-Kontaktbuchse-c Ag 0,5 mm² / AWG 20

Han E-Kontaktbuchse-c Ag 0,5 mm² / AWG 20

Technische Daten:
Material: Kupferlegierung, versilbert · Weitere technische Daten: Leiter-Anschluss: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Material:
Kupferlegierung|ツ| versilbert
Herst.-Teilenr.:
09 33 000 6220
Typ (Hersteller-Typ):
Han® E
Ausführung (allgemein):
Kontaktbuchse
Produkt-Art:
Buchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Harting, 09 33 000 6220, Han® E, 173-7535, Laststeckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1663*
€ 0,2163*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1691*
€ 0,2291*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,23*
1 Tag
295
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,17728*
€ 0,23728*
Lager 102
204
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,97*
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 43,69*
Zubehör
Harting
09990000059
ab € 6,62*
Zubehör
Harting
09990000012
ab € 25,64*
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 561,56*
Zubehör
Harting
09990000215
ab € 413,06*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.