Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 33 000 6204 KONTAKTBUCHSE HAN E EE 1.5 PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-847586
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 6204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriesteckverbinder
Komponenten
Kontakte
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Han E
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HARTING, 09 33 000 6204, 847586, 847-586
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,20*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,42* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0319
    ab € 13,99*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0110
    ab € 279,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.