Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 33 000 611400 CRIMP, STECKER 0.75MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3455890
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 611400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriesteckverbinder
Komponenten
Kontakte
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Han E
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 19 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HARTING, 09 33 000 611400, 3455890, 345-5890
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,91*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,391* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0319
    ab € 14,02*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0110
    ab € 280,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.