Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1599EGY GEHÄUSE, ABS, GRAU, 35X85X170MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-722972
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599EGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Produktpalette: 1599
  • Außenhöhe - imperial: 6.69 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 85 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Außentiefe - metrisch: 34 mm
  • Gehäusetyp: Handgerät
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 3.35 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.34 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 170 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hammond electronics kunststoffgehäuse, universalgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1599EGY, 722972, 722-972
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,82*
    € 8,43*
    Lager 139
    114
    € 14,99*
    ab € 6,40*
    € 9,99*
    € 6,90*
    ab € 5,55*
    € 10,20*
    € 8,95*
    ab € 6,86*
    € 12,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1599CLIPGY
    ab € 1,96*
    Zubehör
    Hammond
    BH2AAAW
    ab € 1,50*
    Zubehör
    Hammond
    BH2AAW
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Hammond
    BH1AAAW
    ab € 14,71*
    Zubehör
    Hammond
    BS61
    ab € 1,46*
    Zubehör
    Hammond
    1599CLIP
    ab € 1,99*
    Zubehör
    Hammond
    BH1AAW
    ab € 1,29*
    Zubehör
    Hammond
    BH3AAAW
    ab € 2,16*
    Zubehör
    Hammond
    1594MS100
    ab € 10,56*
    Zubehör
    Hammond
    1599HMS100
    ab € 9,90*
    Zubehör
    Hammond
    1599ED-Bulk
    ab € 0,31*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 40,80*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    30403S
    ab € 44,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.