Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetische Schutzschalter, Motorschutz, xStart, 1.6 A, 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-677048
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM0-1.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Nennspannung V AC: 380 VAC
  • Produktpalette: xStart
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennstrom: 1.6 A
  • Nennspannung, V DC: 250 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, drehschalter 3 polig, schutzschalter, motorschutzrelais eaton, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, EATON MOELLER, PKZM0-1.6, 677048, 677-048
    Angebote (21)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    8
    € 4,98*
    ab € 41,86*
    € 52,61*
    1 Tag
    13
    € 4,99*
    ab € 42,81*
    € 53,68*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 46,20*
    € 57,99*
    1 Tag
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 49,46*
    € 61,73*
    Lager 139
    12
    Frei Haus
    ab € 83,71*
    € 102,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,94*
    € 122,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,00*
    € 121,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,30*
    € 111,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,60*
    € 107,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 88,97*
    € 105,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 83,71*
    € 99,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Moeller
    219654
    ab € 8,08*
    Zubehör
    Moeller
    283132
    ab € 4,12*
    Zubehör
    Eaton
    063959
    ab € 9,84*
    Zubehör
    Eaton
    063963
    ab € 7,58*
    Zubehör
    Eaton
    073132
    ab € 20,75*
    Zubehör
    Eaton
    073134
    ab € 20,82*
    Zubehör
    Eaton
    073137
    ab € 20,88*
    Zubehör
    Eaton
    073145
    ab € 20,81*
    Zubehör
    Eaton
    073147
    ab € 20,79*
    Zubehör
    Eaton
    073181
    ab € 20,77*
    Zubehör
    Eaton
    073189
    ab € 20,80*
    Zubehör
    Eaton
    073190
    ab € 20,69*
    Zubehör
    Eaton
    073198
    ab € 22,53*
    Zubehör
    Eaton
    082164
    ab € 22,59*
    Zubehör
    Eaton
    101453
    ab € 33,53*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.