Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNILITE INTERNATIONAL UG-I2C4 XL HANDSCHUHE SCHLAGSCHUTZ HPPE SCHWARZ, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4176047
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     UG-I2C4 XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktpalette: -
  • Sicherheitseinstufung: EN388, ANSI / ISEA 138
  • Gender: -
  • Handschuhfarbe: Schwarz
  • Handschuhmaterial: HPPE (Hochleistungs-Polyethylen)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Handschuhgröße: XL
  • Handschuhform: Fingerhandschuhe
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Paar
    € 8,95*
    ab € 33,27*
    € 45,77*
    Lager 139
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 35,08*
    € 46,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,58*
    € 55,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,99*
    € 54,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,52*
    € 51,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,78*
    € 49,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,81*
    € 48,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,08*
    € 41,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.