Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCV57081BDR2G GATE-TREIBER-IC 3.3V-20V 1 KANAL, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3929782
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV57081BDR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Quellstrom: 6.5 A
  • Leistungsschalter: IGBT, MOSFET
  • Produktpalette: NCx57081y Series
  • Eingang: Logik
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 6.5 A
  • Treiberkonfiguration: isoliert
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: Isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 60 ns
  • Eingabeverzögerung: 60 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, on semiconductor mosfet, mosfet, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, ONSEMI, NCV57081BDR2G, 3929782, 392-9782
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,60*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.