Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCD57091ADWR2G GATE-TREIBER-IC 3.3V-20V 1 KANAL, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3929771
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCD57091ADWR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Quellstrom: 6.5 A
  • Leistungsschalter: IGBT, MOSFET
  • Produktpalette: NCx57091y Series
  • Eingang: Logik
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 6.5 A
  • Treiberkonfiguration: isoliert
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: Isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 60 ns
  • Eingabeverzögerung: 60 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, on semiconductor mosfet, mosfet, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, ONSEMI, NCD57091ADWR2G, 3929771, 392-9771
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,44*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,30*
    € 5,117
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,14*
    € 3,7366
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,05*
    € 3,6295
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.