Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1599KBK CASE, ABS, BLACK, 40X140X220MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3842605
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599KBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Produktpalette: 1599
  • Außenhöhe - imperial: 8.66 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 140 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Außentiefe - metrisch: 40.5 mm
  • Gehäusetyp: Handgerät
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 5.51 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.59 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 220 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1599KBK, 3842605, 384-2605
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 8,01*
    € 11,99*
    € 6,90*
    ab € 8,34*
    € 12,00*
    € 8,95*
    ab € 8,13*
    € 12,04*
    € 5,90*
    ab € 8,25*
    € 16,19*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 10,59*
    € 19,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1599CLIPGY
    ab € 1,99*
    Zubehör
    Hammond
    BH2AAAW
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Hammond
    BH2AAW
    ab € 1,45*
    Zubehör
    Hammond
    BH4AAW
    ab € 2,83*
    Zubehör
    Hammond
    BH1AAW
    ab € 1,39*
    Zubehör
    Hammond
    BH1AAAW
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Hammond
    BS61
    ab € 1,56*
    Zubehör
    Hammond
    1599CLIP
    ab € 2,17*
    Zubehör
    Hammond
    BH3AAAW
    ab € 2,23*
    Zubehör
    Hammond
    BH3AAW
    ab € 2,71*
    Zubehör
    Hammond
    BH4AAAW
    ab € 2,71*
    Zubehör
    Hammond
    1593ATS100
    ab € 5,71*
    Zubehör
    Hammond
    1594MS100
    ab € 11,00*
    Zubehör
    Hammond
    1599HMS100BK
    ab € 6,77*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 45,40*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.