Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IRFPE40PBF MOSFET, N-KANAL, 800V, 5.4A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772704
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFPE40PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 2 ohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 5.4 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 800 V
  • Verlustleistung: 150 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet to-247ac, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, IRFPE40PBF, 3772704, 377-2704
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 1,07*
    € 1,53*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,61*
    € 3,33*
    Lager 139
    453
    1
    € 14,99*
    ab € 2,41*
    € 4,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.