Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFPE40PBF N-Kanal, THT MOSFET 800 V / 5,4 A 150 W, 3-Pin TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IRFPE40PBF N-Kanal, THT MOSFET 800 V / 5,4 A 150 W, 3-Pin TO-247AC
Artikel-Nr.:
     108EL-1780796
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFPE40PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 5,4 A
Drain-Source-Spannung max. = 800 V
Gehäusegröße = TO-247AC
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 2 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 150 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 130 nC @ 10 V
Betriebstemperatur min. = –55 °C

N-Kanal MOSFET, 600 V bis 1000 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
5,4 A
Drain-Source-Spannung max.:
800 V
Gehäusegröße:
TO-247AC
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
2 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
150 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
130 nC @ 10 V
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: mosfet to-247ac, 1780796, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRFPE40PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 1,07*
€ 1,53*
1
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 3,33*
1 Tag
453
1
€ 14,99*
ab € 2,41*
€ 4,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.