Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05075625001 DREHMOMENTWERKZEUG 0.5 Zoll 20NM-100NM 405MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678976
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075625001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Drehmoment N-m: 20Nm bis 100Nm
  • Antriebsgröße - Metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 405 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Drehmomentschlüssel: Schlüssel
  • Antriebsgröße - Imperial: 0.5 Zoll
  • Drehmoment ft-lb: 15ft-lb bis 73ft-lb
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, VDE-Drehmomentschlüssel, Durchsteckvierkant, Verbindungsvierkant, drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm, durchsteckvierkant 1/2, wera durchsteckvierkant, Drehmomentschrauber, Handwerkzeuge, schlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, 05075625001, 3678976, 367-8976
    Angebote (35)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    17
    € 4,90*
    ab € 136,24*
    € 137,32*
    € 4,90*
    ab € 125,98*
    € 149,64*
    2 Tage
    17
    € 5,50*
    ab € 127,31*
    € 150,82*
    2 Tage
    17
    Frei Haus
    ab € 128,11*
    € 151,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 214,95*
    € 245,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 245,31*
    € 291,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 240,67*
    € 286,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 229,40*
    € 272,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 222,59*
    € 264,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 214,95*
    € 255,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Toolcraft
    TO-6541707
    ab € 11,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.