Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque C 2 Push 1/2 Zoll 20-100 Nm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000822336
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075625001
EAN/GTIN:
     4013288218926
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · automatisch auslösend · mit einstellbaren Drehmoment · leichte Einstellung durch hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · leichter Richtungswechsel durch unverlierbaren Durchsteckvierkant · hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen der Skalenwerte · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · Auslösegenauigkeit ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07Weitere technische Eigenschaften:· Verpackung: schwarze Kunststoffbox· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
Click-Torque C 2 Push
Arbeitsbereich Nm:
20 - 100 Nm
Skalenteilung:
0,5 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
15 - 73 lbf.ft
Länge:
405 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Marke:
WERA
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
17
€ 4,90*
ab € 136,24*
€ 137,32*
€ 4,90*
ab € 125,74*
€ 149,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,26*
€ 156,80*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,01*
€ 169,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 143,90*
€ 169,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.