Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMHT10H032LFJ-13 MOSFET-MODUL, 100V, 6A, 0.9W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3589313
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMHT10H032LFJ-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Kanaltyp: n-Kanal
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.025 ohm
  • Produktpalette: -
  • Dauer-Drainstrom Id: 6 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • Verlustleistung: 900 mW
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, FETs, Gleichrichter, MOSFET-Module, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., DMHT10H032LFJ-13, 3589313, 358-9313
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,58*
    € 0,70*
    Lager 139
    2511
    1
    € 14,99*
    ab € 0,499*
    € 1,418*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.