Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMHT10H032LFJ DMHT10H032LFJ-13 N-Kanal MOSFET 100 V / 6 A, 12-Pin V-DFN5045-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2139146
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMHT10H032LFJ-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 6 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = V-DFN5045-12
Pinanzahl = 12
Drain-Source-Widerstand max. = 0,033 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Serie = DMHT10H032LFJ

Die DiodesZetex DMHT10H032LFJ-Serie ist ein N-Kanal-MOSFET in einer H-Brückenkonfiguration.Hohe Effizienz bei der Wandlung Schnelle Schaltgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
6 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
V-DFN5045-12
Pinanzahl:
12
Drain-Source-Widerstand max.:
0,033 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Serie:
DMHT10H032LFJ
Weitere Suchbegriffe: 2139146, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMHT10H032LFJ13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,66*
2 Tage
2511
1
€ 14,99*
ab € 0,499*
€ 1,418*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.980,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.