Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN KTK-1/2 SICHERUNG, FLINK, 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3482819
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     KTK-1/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: Limitron
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10mm x 38mm
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Sicherungsstrom: 500 mA
  • Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung 500ma flink, hh sicherung, feinsicherung 500ma, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, KTK-1/2, 3482819, 348-2819
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 11,74*
    € 17,43*
    Lager 139
    81
    1
    € 14,99*
    ab € 11,77*
    € 22,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,15*
    € 26,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,56*
    € 25,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    CHPV1U
    ab € 6,70*
    Zubehör
    Eaton
    CHM1DIU
    ab € 6,04*
    Zubehör
    Eaton
    CHM2DU
    ab € 8,98*
    Zubehör
    Eaton
    CHM2DIU
    ab € 11,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.