| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7652932 Herst.-Nr.: CHM1DIU EAN/GTIN: 5059039082803 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 10 x 38mm Strom = 32A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Ja Schienen Typ = DIN 35 mm Gehäusematerial = PET Serie = Eaton Bussman
Eaton Sicherungshalter – Schienenmontage. Diese Serie von Sicherungshaltern wird auch als fingersichere Sicherungshalter bezeichnet, die ursprünglich für den Einsatz mit Class CC-, Zusatz- und PV-Sicherungen entwickelt wurden. Diese Art von Sicherungshaltern findet sich hauptsächlich in industriellen und kommerziellen Umgebungen. Die Sicherungshalter für die Schienenmontage enthalten Sicherungen, die in Sätze mit Metallkontakten eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile:. Zubehör für diese Arten von Sicherungen erweitert ihre Anwendung Die Sicherungshalter der Serie CH sind Industriestandard zum Schutz von Versorgungs- und Industrieanlagen Schutzart IP20 - mit Schutzart IP20 bedeutet, dass der Sicherungshalter einen Schutz vor eindringenden Gegenständen bis zu 12 mm hat - wie z. B. den Finger einer Person und keinen Schutz gegen Flüssigkeiten) Entwickelt zum Schutz von Anwendungen vor potenziell katastrophalen Auswirkungen von niedrigen Kurzschlüssen und Überspannungen Kompatibel mit Standard- und Motorsicherungen UL-anerkannte Midget- und IEC-Halter, die über eine werksseitige Montage verfügen, sind als neutrale Poloption erhältlich Nimmt Sicherheitsetiketten aus Draht auf Mehrfache Polkonfigurationen Kontiert aus selbstverlöschendem Polyestermaterial gemäß UL 94-V0, wodurch die Sicherungshalter der Serie CH Durable und vielseitig einsetzbar sind. Wofür werden Sicherungshalter verwendet?. Eine der Hauptfunktionen eines Sicherungshalters für die Schienenmontage besteht darin, Stromkreisschutz zu bieten, sondern auch Schutz sowohl für den Benutzer als auch für das Gerät im Falle einer Stromkreisüberlastung in einer beliebigen Anwendung zu bieten. Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Schienenmontage | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Strom: | 32A | Betriebsspannung: | 690V ac | Polzahl: | 1P | Zustandsanzeige: | Ja | Schienen Typ: | DIN 35 mm | Gehäusematerial: | PET | Serie: | Eaton Bussman |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7652932, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, CHM1DIU, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 6,29* | € 8,14* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,76* | € 8,61* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,75* | € 9,74* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 7,75* | € 9,92* | | | | | 153 Tage | | | 12 | | € 4,45* | ab € 9,78* | € 12,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|