Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER FAZ6-D16/3 MINIATUR-SCHUTZSCHALTER, 3P, 16A, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3471738
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ6-D16/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Produktpalette: FAZ6
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 3 polig 16a, schutzschalter 16a, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, EATON MOELLER, FAZ6-D16/3, 3471738, 347-1738
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 39,13*
    € 60,12*
    € 8,95*
    ab € 53,46*
    € 72,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 72,15*
    € 114,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,59*
    € 136,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,37*
    € 133,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,46*
    € 114,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,07*
    € 101,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 82,47*
    € 98,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 72,15*
    € 85,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    104903
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Eaton
    286054
    ab € 13,70*
    Zubehör
    Eaton
    235389 PFIM-16/2/001-MW
    ab € 133,23*
    Zubehör
    Eaton
    274418 Z-IS/SPE-1TE
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Eaton
    276267 IS-32/2
    ab € 16,60*
    Zubehör
    Eaton
    278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
    ab € 30,79*
    Zubehör
    Eaton
    212051 FAZ-XUA(230VAC)
    ab € 82,12*
    Zubehör
    Eaton
    78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
    ab € 8,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.