Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NXH40T120L3Q1PG IGBT-MODUL 3F. N-KANAL 1.2KV 42A 146W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265491
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NXH40T120L3Q1PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
SMD-Transistor
Schalttransistor
Produktpalette: NXH40T120L3Q1
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: PIM
  • Dauer-Kollektorstrom: 42 A
  • IGBT-Anschluss: Einpressmontage
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.85 V
  • Verlustleistung: 146 W
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • IGBT-Technologie: Trench/Feldstop
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: PIM-Halbbrücken-Wechselrichter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, on semiconductor igbt, smd transistor, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NXH40T120L3Q1PG, 3265491, 326-5491
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,62*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,30*
    € 102,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,32*
    € 101,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,57*
    € 88,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,31*
    € 82,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,04*
    € 78,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,62*
    € 67,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.