Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED FX0365 SICHERUNGSHALTER 5X20 FINGERGRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-319442
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0365
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
berührungsschutz
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 6.3 A
  • Nennspannung, V DC: 250 V
  • Halteranschlüsse: Lötöse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 6,3a, Schaltungsschutz, Sicherungen, BULGIN LIMITED, FX0365, 319442, 319-442
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,07*
    € 8,75*
    € 8,95*
    ab € 5,93*
    € 8,77*
    1 Tag
    78
    Frei Haus
    ab € 12,02*
    € 18,06*
    € 4,00*
    ab € 12,97*
    € 19,50*
    Lager 139
    406
    € 14,99*
    ab € 8,54*
    € 20,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,54*
    € 24,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,76*
    € 23,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    S500-50-R
    ab € 22,72*
    Zubehör
    Eaton
    S505-2-R
    ab € 0,191*
    Zubehör
    Eaton
    S506-500-R
    ab € 0,194*
    Zubehör
    Littelfuse
    0213.500MXP
    ab € 0,121*
    Zubehör
    Littelfuse
    021506.3MXP
    ab € 0,0983*
    Zubehör
    Littelfuse
    0217002.MXP
    ab € 0,0914*
    Zubehör
    RS Pro
    420123
    ab € 12,85*
    Zubehör
    RS Pro
    563592
    ab € 3,70*
    Zubehör
    RS Pro
    563699
    ab € 3,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.