Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SIHA120N60E-GE3 MOSFET, N-KANAL, 25A, 600V, TO-220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3019071
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHA120N60E-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.104 ohm
  • Produktpalette: E
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 25 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220FP
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 34 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SIHA120N60E-GE3, 3019071, 301-9071
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 3,18*
    € 7,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,29*
    € 7,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SIHA25N60EFL-GE3
    ab € 2,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.