Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.04.5841 KABEL USB 3.1-C/HDMI-A-STECKER 2M SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3003124
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5841
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: USB 3.1-C-Stecker auf HDMI-A-Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 24,94*
    € 34,19*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 28,81*
    € 39,56*
    € 3,50*
    ab € 45,89*
    € 61,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 48,46*
    € 70,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,92*
    € 84,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,87*
    € 81,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,97*
    € 76,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,96*
    € 70,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,47*
    € 68,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,28*
    € 66,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,07*
    € 65,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,88*
    € 64,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,46*
    € 57,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5847
    ab € 25,29*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5840
    ab € 22,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.