Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STGIPNS3H60T-H LEISTUNGSMODUL, IGBT, 3A, 600V, NSDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2980951
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIPNS3H60T-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Nennstrom (Ic/Id): 3 A
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung (Vces / Vdss): 600 V
  • Bauform - IPM: NSDIP
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • IPM-Baureihe: SLLIMM
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • IPM-Leistungsbaustein: IGBT
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, stmicroelectronics transistor, smd transistor, Dioden, Gleichrichter, Intelligente, Leistungsmodule, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STGIPNS3H60T-H, 2980951, 298-0951
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,62*
    € 12,41*
    € 5,90*
    ab € 6,62*
    € 14,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-IPMnG3S
    ab € 66,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.