Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 934168102 MESSLEITUNG 4MM-BANANENSTECK BLAU 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914859
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934168102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 50 cm bananenstecker blau
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 19.6 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Isolatorfarbe: Blau
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: MLS SIL WS 50/1 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: Decamethylcyclopentasiloxane (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 934168102, 2914859, 291-4859
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,24*
    € 11,30*
    1 Tag
    15
    Frei Haus
    ab € 7,49*
    € 11,31*
    Lager 139
    23
    € 14,99*
    ab € 7,60*
    € 12,63*
    € 8,95*
    ab € 10,45*
    € 17,50*
    6 Tage
    15
    € 6,99*
    ab € 17,05*
    € 24,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    24.0163-23
    ab € 1,3564*
    Zubehör
    Hirschmann
    930109101
    ab € 0,48*
    Zubehör
    Hirschmann
    930136100
    ab € 2,95*
    Zubehör
    Hirschmann
    972306101
    ab € 4,09*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930160000
    ab € 3,39*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930109100
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Hirschmann
    932793001
    ab € 18,82*
    Zubehör
    Pomona
    2708
    ab € 18,70*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    9.73919001E8
    ab € 17,46*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    972306100
    ab € 4,86*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932959001
    ab € 23,93*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932961001
    ab € 21,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.