Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MLS SIL WS 50/1 Sicherheits-Messleitung Lamellenstecker 4mm Lamellenstecker 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X40555
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934168102
EAN/GTIN:
     4016138847543
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 50 cm bananenstecker blau
messkabel bananenstecker
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beiderseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmesser, sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Silikonleitung, beständig gegen Berührung mit dem Lötkolben, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Features:
Silikon-Sicherheits-Messleitung 1000 V / CAT II, stapelbare Stecker Ø 4 mm, 50 cm
Lieferumfang:
1 x Sicherheits-SIL-Messleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
18.5 mm
Farbe:
blau
Breite:
10.5 mm
Kabellänge:
0.50 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
MLS SIL WS 50/1
Nennstrom:
16 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm Sicherheitssystem
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Material:
Silikon
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher + stapelbar
Messkategorie:
CAT II 1000 V + CAT III 600 V
Herstellerfarbe:
Blau
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Temperaturbereich:
-15 bis +70 °C
Kontaktmaterial:
Ni
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, SKS Hirschmann, MLS SIL WS 50/1, 901-1576, Anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,43*
€ 8,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 8,35*
1 Tag
23
€ 14,99*
ab € 7,65*
€ 12,81*
7 Tage
35
€ 6,99*
ab € 17,07*
€ 24,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
24.0163-23
ab € 1,418*
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,64*
Zubehör
Hirschmann
972306100
ab € 4,39*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 3,70*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,41*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,11*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,06*
Zubehör
Pomona
2708
ab € 18,73*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,02*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9,73919E+16
ab € 17,47*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,70*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.