Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FCH125N65S3R0-F155 MOSFET, N-KANAL, 650V, 24A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2895662
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FCH125N65S3R0-F155
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.105 ohm
  • Produktpalette: SUPERFET III
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 24 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 650 V
  • Verlustleistung: 181 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4.5 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet, transistor to-247, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FCH125N65S3R0-F155, 2895662, 289-5662
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 2,53*
    € 3,42*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,27*
    € 4,98*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,65*
    € 9,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    IPW65R190C7XKSA1
    ab € 1,32*
    Ähnlich
    Infineon
    IPZ65R095C7XKSA1
    ab € 3,10*
    Ähnlich
    onsemi
    FCH150N65F-F155
    ab € 2,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.