Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLENAIR MWDL-15S-6E5-18B KABEL 15P MICRO-D-BUCHSE/FREI. ENDE 18 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759417
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     MWDL-15S-6E5-18B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Steckverbinder auf Steckverbinder: Micro-D-Buchse auf freies Ende
  • Kabellänge - Imperial: 18 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 457 mm
  • Produktpalette: MWDL
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Anzahl der Positionen: 15 -polig
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Micro-D-Kabel, GLENAIR, MWDL-15S-6E5-18B, 2759417, 275-9417
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 54,77*
    € 101,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 51,15*
    € 109,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,89*
    € 130,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,02*
    € 128,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,99*
    € 92,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,81*
    € 80,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 60,74*
    € 72,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 59,53*
    € 70,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 58,32*
    € 69,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,15*
    € 60,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Glenair
    MRM5254
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Polamco
    100P2554-15-08-1-C
    ab € 298,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.