Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glenair MWDL Sub-D Steckverbinder Buchse, 15-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6126445
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     MWDL15S-6E5-18B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Serie = MWDL

450 mm (18 Zoll) farbcodierte Verdrahtung. Kunststoffgehäuse, mit Anschlussleitung und Stecker oder Buchse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Serie:
MWDL
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 6126445, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Glenair, MWDL15S6E518B, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 56,36*
€ 103,46*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,65*
€ 109,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 75 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 400 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glenair
MRM5254
ab € 6,37*
Zubehör
Polamco
100P2554-15-08-1-C
ab € 304,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.